Mașină de filetat Sandvik Coromant EX23PA8-32H5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX23PA8-32H5
Rubix:d689514
Producator:6162481



Detalii produs : EX23PA8-32H5 SANDVIK - EX23PA8-32H5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 7.00024 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
