Mașină de filetat Sandvik Coromant EX33PA8-36
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX33PA8-36
Rubix:d682778
Producator:6162614
EAN:26162614



Detalii produs : EX33PA8-36 SANDVIK - EX33PA8-36 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 7.00024 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 36 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
