Mașină de filetat Sandvik Coromant E001M20
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E001M20
Rubix:d654785
Producator:6181642




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E001M20 SANDVIK - E001M20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere