Mașină de filetat Sandvik Coromant E001M3
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E001M3
Rubix:d641414
Producator:6181657
EAN:26181657




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E001M3 SANDVIK - E001M3 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere