Mașină de filetat Sandvik Coromant E001M4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E001M4
Rubix:d643012
Producator:6181659
EAN:26181659




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E001M4 SANDVIK - E001M4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere