Mașină de filetat Sandvik Coromant E002M2
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E002M2
Rubix:d639783
Producator:6181459




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 2 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E002M2 SANDVIK - E002M2 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 2 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere