Mașină de filetat Sandvik Coromant E003M16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E003M16
Rubix:d641415
Producator:6181394
EAN:26181394




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E003M16 SANDVIK - E003M16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere