Mașină de filetat Sandvik Coromant E047M10
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E047M10
Rubix:d643014
Producator:6182615




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E047M10 SANDVIK - E047M10 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 15.1 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere