Mașină de filetat Sandvik Coromant E047M8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E047M8
Rubix:d691941
Producator:6182524




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E047M8 SANDVIK - E047M8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 48 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere