Mașină de filetat Sandvik Coromant E053M10
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E053M10
Rubix:d667083
Producator:6182916




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E053M10 SANDVIK - E053M10 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 10 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 18.1 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere