Mașină de filetat Sandvik Coromant E053M14
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E053M14
Rubix:d699038
Producator:6182779




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 14 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E053M14 SANDVIK - E053M14 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 14 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 24.5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 95 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere