Mașină de filetat Sandvik Coromant E053M16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E053M16
Rubix:d656067
Producator:6182780
EAN:26182780




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E053M16 SANDVIK - E053M16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 24.5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 102 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere