Mașină de filetat Sandvik Coromant E0555/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0555/8
Rubix:d674389
Producator:6182841
EAN:26182841



Detalii produs : E0555/8 SANDVIK - E0555/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 24.5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 102 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
