Mașină de filetat Sandvik Coromant E0568-32
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0568-32
Rubix:d636472
Producator:6182878



Detalii produs : E0568-32 SANDVIK - E0568-32 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 6.7 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 53 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
