Mașină de filetat Sandvik Coromant E0691/2
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0691/2
Rubix:d638403
Producator:6182848



Detalii produs : E0691/2 SANDVIK - E0691/2 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 17.5 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 85.725 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 13 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
