Mașină de filetat Sandvik Coromant E0795/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0795/8
Rubix:d684641
Producator:6183064



Detalii produs : E0795/8 SANDVIK - E0795/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 96.838 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 18 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
