Mașină de filetat Sandvik Coromant E195M4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E195M4
Rubix:d695802
Producator:6181318
EAN:26181318




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E195M4 SANDVIK - E195M4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere