Mașină de filetat Sandvik Coromant E245M16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E245M16
Rubix:d689548
Producator:6181234




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E245M16 SANDVIK - E245M16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 16 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere