Mașină de filetat Sandvik Coromant E323M5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E323M5
Rubix:d677583
Producator:6181412




rezumat tehnic
| Filetare | m5x0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : E323M5 SANDVIK - E323M5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m5x0,8 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 15 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss-co |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere