Mașină de filetat Sandvik Coromant E360M4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E360M4
Rubix:d660640
Producator:6183152
EAN:26183152




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E360M4 SANDVIK - E360M4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 35 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere