Mașină de filetat Sandvik Coromant E451M16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E451M16
Rubix:d661128
Producator:6182799




rezumat tehnic
| Filetare | m16 x 2,00 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : E451M16 SANDVIK - E451M16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16 x 2,00 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 25 mm |
| Unghiul helixului | 15 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere