Mașină de filetat Sandvik Coromant E454M2.3
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E454M2.3
Rubix:d677585
Producator:6182831




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 2.3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E454M2.3 SANDVIK - E454M2.3 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 2.3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 7 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 45 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere