Mașină de filetat Sandvik Coromant E616M3
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E616M3
Rubix:d660645
Producator:6181740
EAN:26181740




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E616M3 SANDVIK - E616M3 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere