Mașină de filetat Sandvik Coromant E8733/4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E8733/4
Rubix:d661787
Producator:6182266



Detalii produs : E8733/4 SANDVIK - E8733/4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
