Mașină de filetat Sandvik Coromant E8843/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E8843/8
Rubix:d660646
Producator:6182241



Detalii produs : E8843/8 SANDVIK - E8843/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Unghiul helixului | 15 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
