Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant N123G2-0300-0002-CM 1125
Accesorii pentru tăiere Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:N123G2-0300-0002-CM 1125
Rubix:d645902
Producator:5736003



Detalii produs : N123G2-0300-0002-CM 1125 SANDVIK - N123G2-0300-0002-CM 1125 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 3 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 1125 |
| Rază | 0.2 mm |
| Adâncimea de tăiere | 18.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
