Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.34C18040-DC32K1640
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.34C18040-DC32K1640
Rubix:d691026
Producator:5742633



Detalii produs : R215.34C18040-DC32K1640 SANDVIK - R215.34C18040-DC32K1640 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 18 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 42 mm |
| Lungime totală | 92 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
