Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.12-08030-BS09P1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.12-08030-BS09P1630
Rubix:d657346
Producator:5742998



Detalii produs : R216.12-08030-BS09P1630 SANDVIK - R216.12-08030-BS09P1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 9 mm |
| Lungime totală | 58 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
