Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.34-12030-AC26N1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.34-12030-AC26N1630
Rubix:d647652



Detalii produs : R216.34-12030-AC26N1630 SANDVIK - R216.34-12030-AC26N1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
