Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.35-12045-BC28K1640
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.35-12045-BC28K1640
Rubix:d653517
Producator:5743493



Detalii produs : R216.35-12045-BC28K1640 SANDVIK - R216.35-12045-BC28K1640 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
