Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-17732D17.75P20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-17732D17.75P20
Rubix:d673860
Producator:5746186
EAN:10269954




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 17.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 137 mm |
| Lungimea tăieturii | 66.3 mm |
Detalii produs : R411.5-17732D17.75P20 SANDVIK - R411.5-17732D17.75P20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 17.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 137 mm |
| Lungimea tăieturii | 66.3 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.73521 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere