Referințe
Ruko:212340
Rubix:d727728
EAN:4007140020727

Detalii produs : 212340 RUKO - TWIST DRILL RUKO 212340
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 90 mm |
|---|---|
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 7483 g |
| Diametrul cozii | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere