Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-24034D24.00K20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-24034D24.00K20
Rubix:d644565
Producator:5746455




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 24 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 174 mm |
| Lungimea tăieturii | 88.3 mm |
Detalii produs : R411.5-24034D24.00K20 SANDVIK - R411.5-24034D24.00K20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 24 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 174 mm |
| Lungimea tăieturii | 88.3 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.67917 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere