Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0760-30-A0A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0760-30-A0A1220
Rubix:d650713
Producator:5747372




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 24.1 mm |
Detalii produs : R840-0760-30-A0A1220 SANDVIK - R840-0760-30-A0A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 24.1 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere