Burghiu spiral Sandvik Coromant R846-1000-50-A1A1220
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R846-1000-50-A1A1220
Rubix:d673468
Producator:5748729




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 48 mm |
Detalii produs : R846-1000-50-A1A1220 SANDVIK - R846-1000-50-A1A1220 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 48 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.8 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere