Referințe
Ruko:204150T
Rubix:d727832
EAN:4007140144331

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 212 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 204150T RUKO - TWIST DRILL RUKO 204150T
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 212 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 345 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere