Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160404L-K4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160404L-K4215
Rubix:d643636
Producator:5753960
EAN:12228204



Detalii produs : TNMG160404L-K4215 SANDVIK - TNMG160404L-K4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.1 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
