Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160416-MF4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160416-MF4215
Rubix:d676152
Producator:5754153
EAN:12228543



Detalii produs : TNMG160416-MF4215 SANDVIK - TNMG160416-MF4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
