Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TPMT110308-PM4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TPMT110308-PM4215
Rubix:d657558
Producator:5755123
EAN:12225883



Detalii produs : TPMT110308-PM4215 SANDVIK - TPMT110308-PM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11 mm |
| Grosime | 3.18 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
