Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TPMT16T308PM-4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TPMT16T308PM-4215
Rubix:d671172
Producator:5755083



Detalii produs : TPMT16T308PM-4215 SANDVIK - TPMT16T308PM-4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.7 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
