Mașină de filetat Sandvik Coromant T100M4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100M4
Rubix:d649796
Producator:6183167




rezumat tehnic
| Filetare | m4x0,7 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T100M4 SANDVIK - T100M4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m4x0,7 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.5 mm |
| Adâncimea firului | 13 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 64.65 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Nu. de fire pe inch | 36.3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere