Mașină de filetat Sandvik Coromant T110M10
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T110M10
Rubix:d637224
Producator:6183224




rezumat tehnic
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T110M10 SANDVIK - T110M10 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Adâncimea firului | 27 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 102.02 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere