Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P221-0970-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P221-0970-XB1630
Rubix:d670007
Producator:6259594



Detalii produs : 1P221-0970-XB1630 SANDVIK - 1P221-0970-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 9.7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 11 mm |
| Lungime totală | 66 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
