Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P231-0500-XA1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P231-0500-XA1630
Rubix:d672487
Producator:6259676



Detalii produs : 1P231-0500-XA1630 SANDVIK - 1P231-0500-XA1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 10 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
