Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P250-2000-XA1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P250-2000-XA1630
Rubix:d658800
Producator:6259769



Detalii produs : 1P250-2000-XA1630 SANDVIK - 1P250-2000-XA1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 38 mm |
| Lungime totală | 104 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
