Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2N342-0794-PC1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2N342-0794-PC1730
Rubix:d652889
Producator:6732516



Detalii produs : 2N342-0794-PC1730 SANDVIK - 2N342-0794-PC1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 7.938 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 7.9375 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 26.988 mm |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
