Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S342-0318-038-PA1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S342-0318-038-PA1730
Rubix:d694085
Producator:6732483



Detalii produs : 2S342-0318-038-PA1730 SANDVIK - 2S342-0318-038-PA1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 3.175 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 3.175 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 7.938 mm |
| Lungime totală | 38.1 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
