Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.22-02030AAJ20G1610

Solid carbide monoblock milling cutter CoroMill® Plura for facing and dressing R216.22-02030AAJ20G1610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.22-02030AAJ20G1610
Rubix:d682866
Producator:5743045
brand logo

rezumat tehnic

Diametru2 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.22-02030AAJ20G1610 SANDVIK - R216.22-02030AAJ20G1610 SANDVIK


Solid carbide end mill CoroMill® Plura for hard milling

Informații tehnice


atribute
Diametru2 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii6 mm
Numărul de dinți2
Lungimea tăieturii2 mm
Lungime totală72 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului30 °
Lungimea capacității20 mm
Unghiul de tăiere1.5 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere