Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S342-1600-050-PA1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S342-1600-050-PA1730
Rubix:d666556
Producator:6732607



Detalii produs : 2S342-1600-050-PA1730 SANDVIK - 2S342-1600-050-PA1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 34 mm |
| Lungime totală | 92 mm |
| Unghiul helixului | 42 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
