Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-0740-022A0-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-0740-022A0-XMGC34
Rubix:d660759
Producator:6241411




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.3 mm |
Detalii produs : 460.1-0740-022A0-XMGC34 SANDVIK - 460.1-0740-022A0-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 23.3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.14865 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere